Pied à coulisse avec blocage instantané 150 mm

Réf.: 410255 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 35.00 /pcs.
  • CHF 25.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: forme carrée 3,7×1,3
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme ISO 13385
    Plage de mesure 0 mm - 150 mm
    Lecture 0,05 mm
    Lecture commutable mm / pouce
    Graduation 1/20 mm
    Graduation 1/128 pouce
    Ecart de mesure E MPE ±0,05 mm
    Jauge de profondeur disponible oui
    Jauge de profondeur forme carrée 3,7×1,3
    Blocage Blocage instantané
    Longueur de bec 40 mm
    Métrologie analogique
    Matériau Acier inoxydable, INOX
    Toutes les pièces trempé
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Pieds à coulisse universels

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 410255 150
    EAN / GTIN 4059192001575
    Réf. fabricant 4100600

    Description

    Exécution:

    Parties de lecture chromées mates antireflets. Graduation fine, à fort contraste. Surfaces de mesure rodées finement.

    Accessoire(s):

    Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Pied à coulisse avec blocage instantané 150 mm

    Pied à coulisse avec blocage instantané 150 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    3 article(s) en stock
    CHF  50.30
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    4 article(s) en stock
    CHF  77.20
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    2 article(s) en stock
    CHF  79.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Lecture 0,05 0,05 0,05
    Lecture commutable mm / pouce mm / pouce mm / pouce
    Toutes les pièces trempé trempé trempé
    Blocage Blocage instantané Vis de blocage en haut Blocage instantané
    Plage de mesure 0 ;150 0 ;150 0 ;150
    Jauge de profondeur forme carrée 3,7×1,3 ⌀ 1,6 forme carrée 3,7×1,3
    Matériau Acier inoxydable, INOX Acier inoxydable, INOX Acier inoxydable, INOX

    Produits adaptés

    Pièces de rechange