Plaquette de contrôle ⌀ 10 mm 32 pièces 2022

Réf.: 410006 2022
Remise
21,80 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
53 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Plaquette

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 410006 2022
    EAN / GTIN 4061466102185
    Réf. fabricant HO00001_22

    Description

    Remarque(s):

    1 feuille de 32 pièces.
    Autres plaquettes de contrôle disponibles sur demande.
    Plaquettes de contrôle ⌀ 25 mm, voir code art. 410008. Film papier. Un nouveau collage est exclu.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier