TESA TWIN-SURF, Type: SURF

Réf.: 405541 SURF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface Interface USB
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Rugosimètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 405541 SURF
EAN / GTIN 7630041151916

Description

Exécution:

Le rugosimètre TESA TWIN-SURF est un appareil portatif compact, compatible avec tous les supports de mesure et alimenté par une batterie rechargeable pour une longue autonomie.

Son écran OLED monochrome optimise la consommation électrique et offre un contraste élevé pour un affichage clair.

L’ergonomie simplifiée avec 3 boutons sur le dessus permet de régler facilement les paramètres de mesure, d’adapter les tolérances et de lancer les mesures.

Chaque configuration est automatiquement enregistrée dans la mémoire interne de l’appareil. Le palpeur de mesure peut être pivoté de 90° pour permettre des mesures croisées et ainsi élargir les possibilités d’application.

Le TESA TWIN-SURF peut être connecté à un PC via un câble USB pour utiliser le logiciel gratuit TESA DATA-STUDIO.

Avantage(s):

  • Compact, léger et robuste (200 g).
  • Orientation à 90° du palpeur pour les mesures croisées.
  • Enregistrement des paramètres mesurés.
  • Modèle sans fil disponible.
  • Avec logiciel gratuit pour la création de rapports de mesure.

Données d'utilisation:

Paramètres mesurés suivant la norme ISO 4287:
Ra – Rq – Rt – Rz – Rc - Rmax - RSm - RPc
Paramètres mesurés suivant la norme ISO 12085:
Pt – R – AR – Rx – PPc

Paramètres supplémentaires utilisés avec le logiciel TESA DATA-STUDIO
Mesures possibles avec la version Premium (avec licence):

Paramètres mesurés suivant la norme ISO 4287:
Rp – Rv – Rsk – Rku – RΔq – RΔa – Rmr rel – Rδc – Rmr(c)
Pa - Pq - Pp – Pv – Pt – Pc – RPc - R3z
Psk – Pku - PSm- PΔq - Pmr rel – Pδc – Pmr (c)
Rk – Rpk – Rvk - A1 – A2 - Mr1 – Mr2

Paramètres mesurés suivant la norme ISO 12085:
Rke – Rpke – Rvke - A1e – A2e – Mr1e – Mr2e

Plage de mesure (Z): Ra 0 à 50 µm - Ry 0,05 à 200 µm
Longueur totale (X): (nombre de valeurs “cut-off” + 1) x Lc (max. 17,5 mm)
Longueur d’évaluation (X): nombre de valeurs “cut-off” x Lc
Filtre λs: Λc/ λs: 30 – 100 – 300 (suivant ISO 3274)
Résolution: 0,001 µm / 0,01 µinch
Résolution longueur de “cut-off”: 0,25 – 0,8 – 2,5 mm (suivant ISO 4287); 1,5 – 2,5 – 16 – 8 – 12 – 4 mm (suivant ISO 12085)
Nombre de “cut-offs”: 1 à 5
Filtre électronique: GAUSS suivant ISO 11562
Tolérance d’erreur: 0,05 µm + (5% R), R = rugosité en µm
Forme du diamant: R = 2 µm, 90°
Force de mesure: 0,75 mN (suivant ISO 3274)
Vitesse de déplacement: 0,5 – 1 mm/s (en mode de mesure et de positionnement)
Clavier: clavier à trois boutons avec protection IP67 contre les particules de poussières et les éclaboussures d’huile
Temps de charge complète de la batterie: 50 minutes
Alimentation électrique, batterie: chargeur USB-C, batterie 2,4 V, 750 mAh, type NiMH, alimentation principale 100-240 V, 50/60 Hz, tension USB maximum 5 V
Autonomie de la batterie: jusqu’à 300 mesures (en fonction de la durée d’évaluation)
Mémoire interne: < 18.000 paramètres de rugosité (avec durée de mesure 0,8x5) ou 30 mesures avec affichage graphique
Dimensions, poids: 160 x 34 x 34 mm, 200 g

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier