{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure | 0 mm - 150 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Lecture | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Erreur admissible | 0,03 mm | |
Cellules solaires | non | |
Jauge de profondeur disponible | oui | |
Jauge de profondeur | rond | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Longueur de bec | 40 mm | |
Hauteur des chiffres affichage LCD | 11 mm | |
Mise en veille | oui | |
Arrêt automatique | oui | |
Autonomie | 12000 heures | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Type de pile | Pile bouton | |
Type de produit | Pieds à coulisse universels |
Référence article | 405523 150 | |
EAN / GTIN | 4067263132790 | |
Réf. fabricant | 00530141P |