Palpeur de mesure incrémental Millimar, Type: P1512

Réf.: 402754 P1512
Remise
880,00 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Palpeurs de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 402754 P1512
EAN / GTIN 2050002079540

Description

Exécution:

Précision de mesure maximale et longue course de mesure.

Caractéristique(s):

Palpeur de mesure incrémental Millimar P 1512 V
Signal de sortie: 1 Vss
Plage de mesure: 12 mm

Livraison:

Avec instructions d’utilisation, certificat d’étalonnage

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier