Exécution:
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1702 M-HR- Modules de bus RS-485 librement combinables
- Modules de raccordement performants pour l’analyse de capteurs de mesure (inductifs)
- Résolution élevée du signal de mesure, 0,01 µm
- Requête de données synchrone de plusieurs palpeurs de mesure connectés
- Raccordement des modules N 1700 au logiciel de configuration et d’analyse intelligent et universel Millimar Cockpit via le port USB
- Raccordement de tous les types de palpeurs de mesure offrant une compatibilité avec un seul et même module
- Combinaison de produits flexible et modulaire pour réaliser des tâches de mesure spécifiques au client
- Débit théorique des données de bus de 4189 valeurs/s (selon le nombre de canaux raccordés)
Caractéristique(s):
Type de produit: N 1702 M-HR
Incrément numérique µm: 0,01
Plage de mesure palpeur inductif: ± 200
Entrées de palpeur: 2
Compatibilité: Mahr, Mahr 1340, demi-pont Mahr, Mahr-LVDT, Mahr-VLDT
Configuration: Logiciel Millimar Cockpit
Débit de transmission des données: 4189 Hz
Erreur admissible: 0,3% (min. 0,04 μm)
Interface de données: RS-485
Alimentation électrique: + 5 V depuis le bus N 1700
Consommation électrique : 115 mA
Indice de protection IP: IP 42
Température de service MIN: 10 °C
Température de service MAX: 35 °C
Température de fonctionnement min.: 0 °C
Température de fonctionnement max.: 40 °C
Coefficient de température: 0,02 µm/°C
Poids du produit: 0,27 kg
Utilisation:
Combinaison intelligente et flexible de modules de mesure et de logiciels pour réaliser des tâches de mesure spécifiques au client.