{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure | 0 mm - 150 mm | |
Graduation | 0,05 mm | |
Longueur de la jauge | 8 mm | |
⌀ de la jauge | 1,5 mm | |
Métrologie | analogique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempées | |
Longueur semelle | 100 mm | |
Section de la règle | 3×8 mm |
Référence article | 401154 150 | |
EAN / GTIN | 7630041148060 | |
Réf. fabricant | 00510224 |