Holex pied coul.vernier plat visbloc.bas 150 mm

Réf.: 400650 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur Plate
Métrologie analogique
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 400650 150
EAN / GTIN 4946368110554

Description

Exécution:

  • Plage de mesure: 0 - 6 pouce(s)
  • Plage de mesure: 0 - 150 mm
  • Précision: ±0,05 mm
  • Valeur de graduation: 0,05 mm / 1/128 pouce
  • Jauge de profondeur micrométrique: plate
  • poids : 142 g
  • Livraison : Livraison dans une boîte
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Pouces/métriques: Métriques/pouces

Description:

Ce pied à coulisse ne se déplace que si vous actionnez le réglage du couple par ressort.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop