Pompe à vide à anneau, Type: WR1

Réf.: 385025 WR1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 463 mm
Largeur 432 mm
Hauteur 602 mm
Puissance d'aspiration 25 m3/h
Tension du moteur 400 V
Puissance du moteur 0,83 kW
Poids 45,5 kg
Type de produit Générateurs de vide

Numéros d’identification et classifications

Référence article 385025 WR1
EAN / GTIN 2050001785244
Réf. fabricant 93801

Description

Exécution:

  • Le lubrifiant est amené au circuit d’alimentation de la pompe à anneau.
  • Retour du liquide excédentaire vers la machine-outil.
  • Aucun séparateur de liquide supplémentaire nécessaire.

Utilisation:

Fonctionnement de systèmes et de plateaux de bridage par dépression.

Livraison:

Tuyau de 2 m, soupape à commande par levier 3/2 voies avec purge d’air, vacuomètre.