Groupe à dépression VA1

Réf.: 385020 VA1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    500 mm
    Hauteur 630 mm
    Puissance d'aspiration 10 m3/h
    Tension du moteur 230 V
    Puissance du moteur 0,37 kW
    Poids 25 kg
    Type de produit Générateurs de vide

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 385020 VA1
    EAN / GTIN 2050001717511
    Réf. fabricant 80172

    Description

    Exécution:

    Groupe à dépression avec accumulateur de dépression et séparateur de liquide intégré.

    Utilisation:

    Fonctionnement de systèmes et de plateaux de bridage par dépression.

    Livraison:

    Tuyau de 2 m, soupape à commande par levier 3/2 voies avec purge d’air, vacuomètre.