AIMANT DE LEVAGE LM1 150 kg

Réf.: 382020 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ max. rond 250 mm
Longueur maximale plat 1 250 mm
Largeur maximale plat 600 mm
Epaisseur de matériau minimale, plat 15 mm
Epaisseur de matériau minimale, rond 10 mm
Dim. A 115 mm
Dim. B 140 mm
Dim. C 68 mm
Dim. D 70 mm
Dim. E 60 mm
Dim. F 170 mm
Dim. G 17 mm
Charge maximale plat 150 kg
Charge maximale rond 75 kg
Poids 6,4 kg
Type de produit Aimants de levage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 382020 150
EAN / GTIN 4062406257767
Réf. fabricant 382020 150

Description

Exécution:

  • Œillet de grue, levier de commande et couvercle latéral en acier inoxydable.
  • Un verrou de sécurité empêche tout desserrage accidentel du levier de commande en cours d’utilisation.
  • Surface polaire prévue pour le montage facultatif de masses polaires.
  • La force d’adhérence certifiée garantit une triple sécurité pour l’utilisateur.
  • Montage latéral de l’œillet de grue également possible pour le levage de charges verticales avec masses polaires en option.
  • Prévention du rebond du levier de commande grâce au dispositif Soft-Opening-Protection.

Avantage(s):

  • Finition de haute qualité dans le design intemporel GARANT, associée à des exigences bien pensées en matière d'utilisation et de sécurité.
  • La force d'adhérence certifiée garantit une triple sécurité pour l'utilisateur.
  • Montage latéral de l'œillet de grue également possible pour le levage de charges verticales avec masses polaires en option.
  • Dispositif anti-rebond du levier de commande grâce à la protection “Soft-Opening-Protection”.

Remarque(s):

Entrefer < 0,1 mm pour le matériau ST! Activation de l’aimant de levage uniquement sur des surfaces magnétiques! En raison du concept de sécurité, les géométries des pièces à lever sont adaptées. Certificat d’essai pour la force d’adhérence disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop