Exécution:
- Construction monobloc novatrice et brevetée pour une rigidité et une fiabilité maximales.
- Raccord rapide pour les connexions électriques.
- Inserts filetés dans chaque pôle réalisés dans un matériau très résistant.
- Robustesse grâce à la construction monobloc et à l'utilisation de plateaux polaires intégrés.
Avantage(s):
- Travail sans vibrations ménageant l'outil et la machine.
- Usinage sur cinq faces sans problème.
- Utilisation complète des courses.
- Nette réduction des temps de montage/démontage.
- Insensible aux pannes de courant.
- Fraisage plan parallèle rapide et précis.
- Force de serrage uniforme sur toute la surface de fixation.
- Hauteur réduite.
- Forces de serrage très élevées.
- Positionnement aisé et rapide des pièces à usiner.
Utilisation:
Utilisation dans la fabrication de moules ou la construction mécanique.
Livraison:
Avec système de commande ST200FA et fiche 5 pôles, pour commander un plateau magnétique.
Accessoire(s):
Remarque(s):
Kit d'installation pour commander plusieurs plateaux électromagnétiques permanents disponible sur demande!
Le câble électrique est fourni sans connecteur adaptateur. Prise secteur 400 V / 50 Hz.