{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur | 140 mm | |
Largeur | 70 mm | |
Hauteur | 51 mm | |
Tolérance hauteur | +0,5 / -2 mm | |
Profondeur du champ magnétique | 4 mm | |
Poids | 3 kg | |
Force d'attraction nominale | 180 N/cm2 | |
Type de produit | Plateau magnétique |
Référence article | 380870 140 | |
EAN / GTIN | 4045197311313 | |
Réf. fabricant | 242.05-ND100-MS |