Démagnétiseur DM1 300

Réf.: 380862 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur plateau polaire 250 mm
    Largeur plateau polaire 305 mm
    Longueur boîtier 260 mm
    Largeur boîtier 315 mm
    Hauteur boîtier 137 mm
    Largeur de pièce max. 305 mm
    Profondeur de pénétration 75 mm
    Puissance absorbée 990 W
    Poids 36,5 kg
    Classe d'efficacité de démagnétisation (DMC) +++
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Classe de protection IP 21
    Durée de mise en circuit 100 %
    Type de produit Démagnétiseurs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 380862 300
    EAN / GTIN 4045197886224
    Réf. fabricant 380862 300

    Description

    Exécution:

    • Plateau polaire en tôle de silicium lamellée à faibles pertes de puissance par courants de Foucault induits.
    • Alimentation électrique 230 V / 50 Hz ou 115 V / 60 Hz (commutable).
    • Indice de protection IP21 (appareil entièrement encapsulé).
    • Durée de mise en circuit 100 % (fonctionnement en continu possible).

    Exécution - image:

    Code QR pour accéder à des informations importantes.
    Surface de haute qualité en tôle de silicium.
    Commutation simple. Convient à 115 V et 230 V.
    Poignées intégrées, pour un transport optimal.

    Utilisation:

    • La démagnétisation s'effectue en passant une ou plusieurs fois la pièce sur le plateau polaire dans le même sens. Veillez à toujours faire passer la pièce sur la longueur complète du plateau polaire.
    • Pour la démagnétisation de pièces après serrage magnétique.
    • La conception robuste (boîtier en aluminium coulé sous pression) garantit une longue durée de vie de l‘appareil même dans des conditions d‘utilisation sévères.