Démagnétiseur 280 mm

Réf.: 380861 280
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur plateau polaire (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur plateau polaire 280 mm
    Largeur plateau polaire 220 mm
    Largeur 266 mm
    Hauteur 87 mm
    Profondeur de pénétration 50 mm
    Puissance absorbée 920 W
    Poids 18 kg
    Classe d'efficacité de démagnétisation (DMC) ++
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Classe de protection IP 20
    Durée de mise en circuit 100 %
    Type de produit Démagnétiseurs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 380861 280
    EAN / GTIN 2050001717658
    Réf. fabricant 890.02-280

    Description

    Exécution:

    • Alimentation électrique 230 V / 50 Hz, indice de protection IP 20, puissance absorbée maximale920 VA.
    • Durée de mise en circuit 100 %.

    Utilisation:

    Les démagnétiseurs peuvent être utilisés dans les salles de mesure, dans les ateliers et sur les lignes de production. Ils sont très efficaces pour la démagnétisation de bagues de paliers, poinçons, matrices et d’autres outils.