Plaquettes de serrage 1,6 mm

Réf.: 380825 1,6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur B (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur A 150 mm
C 43 mm
B 1,6 mm
Type de produit Elément de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 380825 1,6
EAN / GTIN 2050001854292
Réf. fabricant 248.40-150X1,6

Description

Exécution:

  • En métal ferromagnétique.
  • Côté long avec ressort, qui plaque l'outil sur la surface lors de l'activation de l'aimant (effet de placage).
  • Livraison par paire.

Utilisation:

Pour le serrage sûr de matériaux non magnétiques sur des aimants.

Livraison:

Avec butée de pièce (sauf réf. 4).