Elément de serrage Poignée à levier 28/140

Réf.: 377152 28/140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ trou 28 mm
Exécution rigide
Hauteur serrage max. 300 mm
Porte-à-faux 140 mm
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 377152 28/140
EAN / GTIN 4008158036953
Réf. fabricant TW28-30-14H

Description

Exécution:

Poignée à levier avec mécanisme d’encliquetage pour un serrage dosé et exempt de vibrations.

Avantage(s):

  • Intégration possible sans outil sur la table de soudure.
  • Utilisation variable et réglage progressif.
  • Serrage aisé, sûr, précis et individuel.