Elément de serrage Vis à poignée 28/175

Réf.: 377151 28/175
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ trou 28 mm
    Exécution variable
    Hauteur serrage max. 300 mm
    Porte-à-faux 40-175 mm
    Type de produit Presses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 377151 28/175
    EAN / GTIN 4008158036847
    Réf. fabricant TWV28-30-17K

    Description

    Exécution:

    Vis à poignée avec extrémités arrondies.

    Avantage(s):

    • Intégration possible sans outil sur la table de soudure.
    • Utilisation variable et réglage progressif.
    • Serrage aisé, sûr, précis et individuel.