{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 376735 2 | |
a | 60 mm | |
f | 40 mm | |
i | 40 mm | |
l | 5 mm | |
Longueur d'épaulement b | 22 mm | |
c | 11 mm - 18 mm | |
g | 40 mm | |
h | 24 mm | |
d | 6,3 mm | |
k | 16 mm | |
Type de produit | Pied angulaire |
Référence article | 376735 2 | |
EAN / GTIN | 4045197226808 | |
Réf. fabricant | 376735 2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |