{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6842 | |
Dist. trous g | 36 mm | |
Dist. trous e | 41 mm | |
Dist. trous f | 44 mm | |
Hauteur serrage h jusqu'au centre de la vis | 30 mm | |
⌀ alésage d | 6,5 mm | |
Course de serrage | 32 mm | |
Force arrêt P (pression / traction) | 4 000 N | |
Hauteur totale H | 116 mm | |
Longueur totale L | 309 mm | |
Vis de calage | M8×35 mm | |
Type de produit | Sauterelle à tige coulissante |
Référence article | 376720 3 | |
EAN / GTIN | 4020772094232 | |
Réf. fabricant | 94235 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sauterelle à tige coulissante lourde, Type: 3
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 66.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 36.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vis de calage | M8×35 mm | M8X50 mm |
Longueur totale L | 309 mm | 237 mm |
Force arrêt P (pression / traction) | 4 000 N | 1 300 N |
Course de serrage | 32 mm | 38 mm |
Type | 6842 | 376725 3 |
Hauteur totale H | 116 mm | 100 mm |
Type de produit | Sauterelle à tige coulissante | Sauterelle à tige coulissante |