{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 376715 0 | |
Dist. trous f | 15,9 mm | |
Largeur base horizontale K | 27 mm | |
Hauteur serrage h jusqu'au centre de la vis | 12,7 mm | |
⌀ alésage d | 4,4 mm | |
Course de serrage | 16 mm | |
Force arrêt P (pression / traction) | 450 N | |
Hauteur totale H | 38 mm | |
Longueur totale L | 140,5 mm | |
Vis de calage | M4×20 mm | |
Type de produit | Sauterelle à tige coulissante |
Référence article |
376715 0
Copier |
|
EAN / GTIN |
4045197226778
Copier |
|
Réf. fabricant |
376715 0
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |