Sauterelle à serrage horizontal avec verrouillage de sécurité 3

Réf.: 376650 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6830SJ
Dist. trous e 25,7 mm
Dist. trous f 22-31,8 mm
⌀ alésage d 6,5 mm
Hauteur serrage H 32 mm
Force arrêt P1 1 800 N
Force arrêt P2 2 500 N
Hauteur totale 48,5 mm
Longueur totale 206 mm
Vis de calage M8×45 mm
Type de produit Sauterelles à serrage horizontal

Numéros d’identification et classifications

Référence article 376650 3
EAN / GTIN 4020772008819
Réf. fabricant 557427

Description

Exécution:

  • Rivets en acier inoxydable.
  • Coussinets cémentés.
  • Articulation graissée.
  • Complètes avec vis de calage traitées et zinguées.
  • Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.
  • Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d’utilisation grâce à la meilleure prise en main.
  • Système de retenue des vis de calage.

Utilisation:

Grâce au verrouillage de sécurité breveté tant à l’état ouvert que fermé, ces sauterelles sont idéales en présence de vibrations et lors du montage en hauteur.