Sauterelle à serrage horizontal avec base à 90° 3

Réf.: 376640 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type 6833J
    Dist. trous e 24 mm
    Dist. trous f 28,5 mm
    ⌀ alésage d 6,8 mm
    Hauteur serrage H 40 mm
    Force arrêt P1 1 800 N
    Force arrêt P2 2 500 N
    Hauteur totale 86,5 mm
    Longueur totale 206 mm
    Vis de calage M8×45 mm
    Type de produit Sauterelles à serrage horizontal

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 376640 3
    EAN / GTIN 4020772008284
    Réf. fabricant 557352

    Description

    Exécution:

    Système de retenue des vis de calage.
    • Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.
    • Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d’utilisation grâce à la meilleure prise en main.

    Avec base à 90° pour montage latéral.

    Utilisation:

    Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l’usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Conviennent pour le bridage lors de travaux de perçage, d’alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.