Sauterelle à serrage horizontal variable 20

Réf.: 376400 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Force serrage 2 000 N
    Compensation de hauteur automatique S 20 mm
    Hauteur serrage max. 35 mm
    Vis de calage M6×49 mm
    Type de produit Sauterelles à serrage horizontal

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 376400 20
    EAN / GTIN 4045197953308
    Réf. fabricant 376400 20

    Description

    Exécution:

    Avec base horizontale. Entièrement nickelée noire avec rivets pleins. Poignée bimatière ergonomique. Système de retenue de la vis de calage. Complète avec vis de calage nickelée noire.

    Avantage(s):

    Fonction de compensation progressive pour différentes hauteurs de pièce. Forces de serrage constamment élevées.