Paire de butées parallèles 16 mm

Réf.: 375500 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nom. rain. T (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6350
Dim. nom. rain. T 16 mm
Tolérance largeur h7 -0,018 mm
Longueur 160 mm
Hauteur 50 mm
Tolérance hauteur par paire IT5 0,011 mm
Type de produit Cales parallèles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375500 16
EAN / GTIN 4020772074302
Réf. fabricant 74302

Description

Exécution:

Avec tolérance minimale h7 pour des rainures de machines avec tolérance H8. Hauteurs suivant tolérance IT5.

Utilisation:

  • En tant que butées dans les rainures de machines.
  • En tant que supports parallèles dans des dispositifs de serrage. Autres supports parallèles, voir 366400 − 366750.

Matière(s):

Acier trempé.