Jeu d'outils de bridage 14/M12 mm

Réf.: 375425 14/M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nom. rain. T / filet. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Dim. nom. rain. T 14 mm
    Filetage M12
    Type de produit Elément de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 375425 14/M12
    EAN / GTIN 4062406206215
    Réf. fabricant 375425 14/M12

    Description

    Utilisation:

    Idéal pour la fabrication d'outils, la production et les établissements de formation.

    Contenu:

    Brides de serrage: 4 pièces / 14×100 mm
    Cales crénelées: 4 pièces / réf. 3
    Tasseau en T: 6 pièces / M12×14
    Goujons filetés: 4 pièces / M12×125 mm; 4 pièces / M12×160 mm; 4 pièces / M12×200 mm
    Ecrous: 6 pc. réf. M12
    Rondelles: 6 pc. réf. M12
    Ecrous allongés: 2 pc. réf. M12