Assortiment d'outils de bridage 16/M14 mm

Réf.: 375410 16/M14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nom. rain. T / filet. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6532
Dim. nom. rain. T 16 mm
Filetage M14
Type de produit Elément de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375410 16/M14
EAN / GTIN 4020772083915
Réf. fabricant 83915

Description

Exécution:

  • Toutes les pièces en acier pour traitement thermique.
  • Vis pour rainures en T traitées, filet roulé.

Utilisation:

Idéal pour la fabrication d’outils, la productionet les établissements de formation.

Contenu:

Bride de serrage: 2 pièces / 14×100 mm; 2 pièces / 14×160 mm
Cales crénelées: 4 pc. / réf. 2; 4 pc. / réf. 3
Vis pour rainures en T: 2 pièces/M14×16×63 mm; 4 pièces/M14×16×100 mm; 4 pièces/M14×16×160 mm
Goujons filetés: 2 pc. réf. M14×100 mm;
2 pc. réf. M14×160 mm
Ecrous: 6 pc. réf. M14
Rondelles: 6 pc. réf. M14
Ecrous allongés: 2 pc. réf. M14