Ecrou hexagonal à embase, Filetage: M8

Réf.: 375384 M8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 14 mm
Ouverture de clé 13 mm
⌀ d2 17 mm
Type de produit Ecrous

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375384 M8
EAN / GTIN 4030618235637
Réf. fabricant 23080.0508

Description

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, bruni, résistance 10.

Remarque(s):

Ecrou hexagonal avec surface d'appui agrandie disponible sur demande.