Goujon fileté DIN 6379 M24X100

Réf.: 375380 M24X100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × longueur L Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6379
Filetage M24×100
Longueur a 65 mm
Longueur b 45 mm
Type de produit Vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375380 M24X100
EAN / GTIN 4020772085032
Réf. fabricant 85035

Description

Exécution:

Filet roulé.

Utilisation:

Pour la composition de vis pour rainures en T à combiner avec les écrous en T 375315 − 375330, les écrous 375385 − 378395 et les rondelles 375340 − 375360.

Norme:

DIN 6379.

Matière(s):

Acier pour traitement thermiquede la classe de résistance:

  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8