Taquet plat, rectifié, Dim. rain. b1 de la machine et du dispositif: 20mm

Réf.: 375370 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. rain. b1 de la machine et du dispositif (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6322B
Dim. rain. b1 de la machine et du dispositif 20 mm
Pour vis DIN 84, DIN 912 M6×16
Longueur 22 mm
Hauteur H 10 mm
Type de produit Tasseaux en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375370 20
EAN / GTIN 4020772071745
Réf. fabricant 71746

Description

Exécution:

Rectifiés avec une grande précision sur la périphérie; par conséquent, courts temps d’alignement des dispositifs, étaux machines et diviseurs à positionner parallèlement aux rainures de la table de la machine-outil. Comparateur inutile.

Utilisation:

Les taquets plats s’utilisent sur un dispositif de même largeur de rainure que la machine.

Matière(s):

Acier C 15, cémenté.

Précision:

Dim. b = ajustement h6.