Tasseau en T Ebauche 16 mm

Réf.: 375320 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nom. rain. T (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 508
Dim. nom. rain. T 16 mm
Hauteur écrou 18 mm
Largeur a 15,7 mm
Largeur e 25 mm
Hauteur k 9 mm
Type de produit Tasseaux en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375320 16
EAN / GTIN 4020772084554
Réf. fabricant 84558

Description

Utilisation:

Pour la réalisation de tasseaux en T avec filetage non courant.

Norme:

DIN 508

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, non traité (= ébauche, sans filetage).

Remarque(s):

Charge max. uniquement en cas de vissage au-delà de la longueur de filet totale.