Tête d’ajustage pour brides en U, ⌀ tenon: 14mm

Réf.: 375020 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tenon (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6443
⌀ tenon 14 mm
⌀ ext. 63 mm
Pour brides avec largeur fente 14 − 22 mm
Type de produit Tête bombée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375020 14
EAN / GTIN 4020772072759
Réf. fabricant 72751

Description

Exécution:

Acier pour traitement thermique
Pour la fixation de brides de serrage en U avec largeur de rainure à partir de 14 mm.

Adapté(s) pour:

Vérins et cales d’alignement 373500 − 374900.