{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6400 | |
Hauteur appui max. | 62 mm | |
Hauteur appui min. | 52 mm | |
⌀ tête | 50 mm | |
⌀ partie inférieure | 50 mm | |
Pour brides avec largeur fente | 14 mm - 22 mm | |
Capacité de charge | 30 kN | |
Type de produit | Vérins |
Référence article | 373550 62 | |
EAN / GTIN | 4020772075804 | |
Réf. fabricant | 75804 |