Bride de serrage coudée 22X200 mm

Réf.: 371800 22X200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Larg. fente×long. totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6316
Norme DIN 6316
Largeur rainure 22 mm
Longueur totale 200 mm
Hauteur H 60 mm
Hauteur H2 30 mm
Largeur 60 mm
Pour vis de serrage M20; M22
Type de produit Brides de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 371800 22X200
EAN / GTIN 4020772071097
Réf. fabricant 71092

Description

Matière(s):

Acier traité, verni.