Bride de serrage, Largeur rainure a: 12mm

Réf.: 370660 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur rainure a (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6321
Largeur rainure a 12 mm
Hauteur serrage h 0 mm - 50 mm
Vis pour rainures en T DIN 787, 375300 Réf. 1212125
Longueur L 140 mm
Largeur B 50 mm
Type de produit Bride de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370660 12
EAN / GTIN 4020772074906
Réf. fabricant 74906

Description

Exécution:

La bride et les vis de serrage forment un tout (aucune pièce mobile). La forme de la bride de serrage permet un réglage progressif sans cale supplémentaire.

Utilisation:

Pour un bridage rapide et fiable de pièces de différentes hauteurs sur des fraiseuses.

Matière(s):

Acier pour traitement thermique galvanisé, résistance des vis de 8.8. à 10.9 (suivant la réf.).

Livraison:

Complètes avec vis pour rainures en T DIN 787 (375300).