Tasseau en T 12 mm

Réf.: 370520 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
142 article(s) en stock
  • Norme: DIN 508
  • Matière: Acier pour traitement thermique

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 508
Norme DIN 508
Largeur a 11,7 mm
Largeur e 18 mm
Hauteur k 7 mm
Longueur 18 mm
Taille de filetage M8
Hauteur écrou 14 mm
Dim. nom. rain. T 12 mm
avec filetage oui
Matière Acier pour traitement thermique
Classe de résistance 10
Type de produit Tasseaux en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370520 12
EAN / GTIN 4020772140304
Réf. fabricant 140301

Description

Utilisation:

Pour une combinaison avec des goujons filetés normalisés.

Norme:

DIN 508

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance 10.

Remarque(s):

Charge max. uniquement en cas de vissage au-delà de la longueur de filet totale.