Il existe une alternative à ce produit

Socle-support pour dispositif de serrage compact 80

Réf.: 370145 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 95 mm
Hauteur H 80 mm
Largeur B 35 mm
Type de produit Réhausse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370145 80
Réf. fabricant 370145 80

Description

Exécution:

Corps et bras de serrage en acier spécial inoxydable traité pour une résistance élevée.

Adapté(s) pour:

Dispositifs de serrage compact GARANT réf. 47 et 67.

Livraison:

Avec vis cylindriques M10×25.