Mors mobiles 1

Réf.: 370135 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur 185 mm
    Largeur 65 mm
    Hauteur 135 mm
    Couple de serrage maximal 50 Nm
    Force serrage 20 kN
    Type de produit Coin de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 370135 1
    EAN / GTIN 4030618274193
    Réf. fabricant 23211.0010

    Description

    Exécution:

    Eléments de serrage avec mors interchangeables.

    Avantage(s):

    • Effet de placage grâce à la disposition en oblique des mors de serrage.
    • Exécution robuste en fonte à graphite sphéroïdal antivibratoire (GGG60).
    • Adaptation optimale à la pièce.
    • Encombrement réduit.
    • Possibilité de serrage des pièces de grande taille sur la totalité de la surface de la table.
    • Alésages latéraux pour la fixation de butées longitudinales.

    Livraison:

    1 mors de rechange (strié / lisse).