Pinces de serrage mécaniques Serrage extérieur 120 mm

Réf.: 370126 120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur H 40 mm
Profondeur d'usinage max. T 20 mm
Exécution Serrage extérieur
Course de serrage 0,3 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370126 120
EAN / GTIN 4059245292561
Réf. fabricant K1184.1120

Description

Exécution:

  • Pour le serrage de pièces à contours complexes, pour un usinage sur 5 faces.
  • Profondeur de serrage minimum de 2 mm.
  • Course de serrage 0,3 mm.

Matière(s):

Aluminium haute résistance.

Livraison:

Bague de bridage pour l'usinage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop