Douille flottante 16X25 mm

Réf.: 370109 16X25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type × longueur l1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ d1 16,8 mm
⌀ d2 n6 25 mm
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370109 16X25
EAN / GTIN 4045197949516
Réf. fabricant 370109 16X25

Description

Utilisation:

Deux douilles concentriques et deux douilles flottantes sont montées dans le plateau à serrer afin d'obtenir une précision de répétabilité optimale.

Matière(s):

Acier de cémentation

Remarque(s):

Contrainte appliquée à l'alésage, hauteur ± 0,05 mm et ⌀ H7.