Douille de fixation à emmancher 20 mm

Réf.: 370106 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀d1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur l2 8,42 mm
Longueur l3 17,1 mm
⌀ d2 +0,01 28,03 mm
⌀ d4 32,2 mm
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370106 20
EAN / GTIN 4045197949431
Réf. fabricant 370106 20

Description

Utilisation:

A emmancher par le bas en exerçant une légère force dans la table de la machine ou dans la plaque de base.

Matière(s):

Acier de cémentation, bruni.