{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 38 mm | |
Ouverture de clé 2 | 6 mm | |
Longueur l2 | 13,6 mm | |
Longueur l3 | 10 mm | |
Force de serrage | 6 kN | |
Pour plaques de serrage ±0,05 | 25 mm | |
Type de produit | Garant boulon de serrage |
Référence article | 370105 20X30 | |
EAN / GTIN | 4045197949417 | |
Réf. fabricant | 370105 20X30 |