{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 764Md | |
Largeur de rainure en T | 18 mm | |
Vis de fixation G | M16 | |
Hauteur de serrage h-H | 6 mm - 50 mm | |
Force serrage | 40 kN | |
A | 42 mm | |
A1 | 92 mm | |
B | 60 mm | |
B1 | 20 mm | |
L | 110 mm | |
Course de réglage V | 15 mm - 95 mm | |
Ouverture de clé | 10 mm | |
Vis de fixation G1 | M20 | |
Type de produit | Brides surpuissantes |
Référence article | 370092 6 | |
EAN / GTIN | 4020772004682 | |
Réf. fabricant | 556190 |