Plaque de montage 30

Réf.: 370088 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 30
L1 40 mm
L 50 mm
Largeur B 32 mm
Hauteur H 9 mm
Dim. E 18 mm
⌀ int. d 5,5 mm
Type de produit Système de serrage de gabarits

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370088 30
Réf. fabricant K0912.999.004

Description

Exécution:

Acier pour traitement thermique, bruni.

Adapté(s) pour:

37 0085 / 0086 réf. 30R et 30L.