{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6 | |
H1 | 65 mm - 80 mm | |
Hauteur H2 | 36 mm | |
Longueur 1 | 60 mm | |
Fmax. | 12 kN | |
Couple maximal | 60 Nm | |
Filetage M | M16 | |
Type de produit | Crochets de bridage |
Référence article | 370072 6 | |
EAN / GTIN | 2050001880154 | |
Réf. fabricant | K0015.16160 |