{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 4 | |
H1 | 65 mm - 80 mm | |
Hauteur H2 | 27 mm | |
Longueur 1 | 40 mm | |
Fmax. | 13,5 kN | |
Couple maximal | 45 Nm | |
Filetage M | M12 | |
Type de produit | Crochets de bridage |
Référence article | 370071 4 | |
EAN / GTIN | 2050001886736 | |
Réf. fabricant | K0015.12140 |