{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 3 | |
H1 | 35 mm - 45 mm | |
Hauteur H2 | 14 mm | |
Longueur 1 | 30 mm | |
Fmax. | 6,7 kN | |
Couple maximal | 20 Nm | |
Filetage M | M8 | |
Type de produit | Crochets de bridage |
Référence article | 370070 3 | |
EAN / GTIN | 2050001878472 | |
Réf. fabricant | K0015.08030 |