{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Filetage M | M16 | |
Ouverture de clé | 24 mm | |
⌀ ext. D1 | 10,5 mm | |
Longueur 1 | 20,7 mm | |
Longueur de col L2 | 40 mm | |
Charge admissible maximale (statique) | 25 kN | |
Type de produit | Support à bille oscillante |
Référence article | 370065 M16 | |
EAN / GTIN | 2050001961938 | |
Réf. fabricant | K0287.116 |