Support à bille oscillante lisse, filetage extérieur, pivotant vers l’arrière, Filetage M: M3

Réf.: 370062 M3
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M3
⌀ ext. D 9 mm
Longueur 1 13 mm
Longueur de col L2 5 mm
Charge admissible maximale (statique) 8 kN
Type de produit Support à bille oscillante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370062 M3
EAN / GTIN 4059245309542
Manufacturer Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Exécution:

  • Corps phosphaté en acier pour traitement thermique.
  • Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille.

Retour automatique à la position initiale.
Avec filetage extérieur.

Utilisation:

Servent de butées, d’appuis et de patins d’appui dans la construction de gabarits.

Remarque(s):

Combinaison possible avec les dispositifs de serrage pivotants 370085 − 370086 ou les crochets de bridage 370073 et 370074.