{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Filetage M | M3 | |
⌀ ext. D | 12 mm | |
⌀ ext. D1 | 7,2 mm | |
Longueur 1 | 11 mm | |
Longueur de col L2 | 3,5 mm | |
Charge admissible maximale (statique) | 10 kN | |
Type de produit | Support à bille oscillante |
Référence article | 370059 M3 | |
EAN / GTIN | 2050001882394 | |
Réf. fabricant | K0282.603 |